Startseite

DIETZEL - DIE083838 PE-Krallenmuffe, A˜ 20 mm, chlorfrei, gr - 083838

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE083838 PE-Krallenmuffe, A˜ 20 mm, chlorfrei, gr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579838382

Artikelnummer

DIE083838

Herstellernummer

083838

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

zugfest

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyethylen (PE), Oberflächenschutz:unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung:unbeschichtet, Halogenfrei, Ausführung:zugfest, Für Rohrdurchmesser nominal:20 mm, Farbe:grau, Material Dichtung:ohne Dichtung