DIETZEL - DIE083831 ZAhlerverteilerschrank, D02/25A, 1xZAh - 083831

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsstrom - 25 A
Anschlussleistung - 17.3 kVA
Anzahl der Zählerfelder - 1
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
9002579838313
Artikelnummer
DIE083831
Herstellernummer
083831
Hersteller
DIE
Ausführung:
Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsstrom:
25 A
Anschlussleistung:
17.3 kVA
Anzahl der Zählerfelder:
1
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
39 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Bemessungsspannung:
400 V
Höhe:
75 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Hauptschalter:
ohne
Tiefe:
30 mm


