DIETZEL - DIE083793 PVC-Reparatur-Halbrohr-Abzweigmuffe A 1 - 083793

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - dachförmig
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - schwarz
Mit Aufdruck - nein
Breite - 190 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579837934
Artikelnummer
DIE083793
Herstellernummer
083793
Hersteller
DIE
Form:
dachförmig
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Mit Aufdruck:
nein
Breite:
190 mm
Länge:
800 mm
Kabelkanalhalbrohr-Abzweigmuffe, System Gabocom


