DIETZEL - DIE083342 ZAhlerverteilschrank, MO-ZV-M 025/21000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002426936
Artikelnummer
DIE083342
Herstellernummer
083342
Hersteller
DIE
Zählerverteiler, Anschluss D02/25A, 1xZählerfeld, 2xSchuko16A,1xCEE5x16A, 1xFI40/0,03A, 1xFI40/0,1S (Schutzmaßnahme) Ausführung:Anschluss-/Endverteilerschrank, Bemessungsspannung:400 V, Bemessungsstrom:25 A, Anschlussleistung:17,3 kVA, Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:1, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:2, Anzahl der Zählerfelder:1, Hauptschalter:ohne, Schutzart (IP):IP44, Breite:39 mm, Höhe:75 mm, Tiefe:30 mm


