Startseite

DIETZEL - DIE083274 PVC-Panzerflexrohr, A˜50mm, biegsam, mit - 083274

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE083274 PVC-Panzerflexrohr, A˜50mm, biegsam, mit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 39.4 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.242 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579832748

Artikelnummer

DIE083274

Herstellernummer

083274

Hersteller

DIE

Außendurchmesser:

50 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

39.4 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-25...60 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

RAL-Nummer:

7037

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

biegsames Panzerflexrohr, grau, mit innenliegenden Profilwellen