Startseite

DIETZEL - DIE082601 PVC-Klemmschelle, A˜ 63 mm, anreihbar, s - 082601

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE082601 PVC-Klemmschelle, A˜ 63 mm, anreihbar, s

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 60...60 mm

  • Geschlossen - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Anreihbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579826013

Artikelnummer

DIE082601

Herstellernummer

082601

Hersteller

DIE

Geeignet für Rohrdurchmesser:

60...60 mm

Geschlossen:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Anreihbar:

ja

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Mit Einlage:

nein

Farbe:

schwarz

Klemmschelle anreihbar, schwarz