Startseite

DIETZEL - DIE082600 PVC-Klemmschelle, A˜ 63 mm, anreihbar, h - 082600

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE082600 PVC-Klemmschelle, A˜ 63 mm, anreihbar, h

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 63...63 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579826006

Artikelnummer

DIE082600

Herstellernummer

082600

Hersteller

DIE

Geeignet für Rohrdurchmesser:

63...63 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

nein

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

ja

Mit Einlage:

nein

Klemmschelle anreihbar, hellgrau