DIETZEL - DIE082599 PVC-Klemmschelle, A 63 mm, anreihbar, g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 63...63 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
9002579825993
Artikelnummer
DIE082599
Herstellernummer
082599
Hersteller
DIE
Geeignet für Rohrdurchmesser:
63...63 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
nein
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
ja
Mit Einlage:
nein
Klemmschelle anreihbar, grau


