Startseite

DIETZEL - DIE082290 PE-Lichtwellenleiter-Mehrfachrohr A˜40/5 - 082290

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE082290 PE-Lichtwellenleiter-Mehrfachrohr A˜40/5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Oberfläche poliert - nein

  • Transparent - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 M

EAN

9002579822909

Artikelnummer

DIE082290

Herstellernummer

082290

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

schwarz

Ausführung:

biegsam

Form:

außen glatt, innen gewellt

Mehrfachbelegrohr 40/50/40 in Flachbandform EVN