Startseite

DIETZEL - DIE082227 PP-Schraubendkappe, A˜ 30 mm, 1Zoll, dru - 082227

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE082227 PP-Schraubendkappe, A˜ 30 mm, 1Zoll, dru

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Rohrdurchmesser - 32 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Länge - 87 mm

  • Geschlossen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579822275

Artikelnummer

DIE082227

Herstellernummer

082227

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Rohrdurchmesser:

32 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge:

87 mm

Geschlossen:

ja

Oberfläche poliert:

nein

druckdichte Schraubendkappe grau/schwarz für LWL-Rohr