Startseite

DIETZEL - DIE082215 PVC-Klemmschelle, A˜ 25 mm, anreihbar, h - 082215

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE082215 PVC-Klemmschelle, A˜ 25 mm, anreihbar, h

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579822152

Artikelnummer

DIE082215

Herstellernummer

082215

Hersteller

DIE

Geeignet für Rohrdurchmesser:

25...25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

nein

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

ja

Mit Einlage:

nein

Klemmschelle anreihbar, hellgrau