DIETZEL - DIE082214 PVC-Klemmschelle, A 25 mm, anreihbar, g - 082214

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9002579822145
Artikelnummer
DIE082214
Herstellernummer
082214
Hersteller
DIE
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25...25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
nein
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
ja
Mit Einlage:
nein


