Startseite

DIETZEL - DIE082212 PVC-Klemmschelle, A˜ 16 mm, anreihbar, s - 082212

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE082212 PVC-Klemmschelle, A˜ 16 mm, anreihbar, s

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...16 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579822121

Artikelnummer

DIE082212

Herstellernummer

082212

Hersteller

DIE

Geeignet für Rohrdurchmesser:

16...16 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

nein

Farbe:

schwarz

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

ja

Mit Einlage:

nein

Klemmschelle schwarz