Startseite

DIETZEL - DIE082211 PVC-Klemmschelle, A˜ 16 mm, anreihbar, h - 082211

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE082211 PVC-Klemmschelle, A˜ 16 mm, anreihbar, h

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...16 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579822114

Artikelnummer

DIE082211

Herstellernummer

082211

Hersteller

DIE

Geeignet für Rohrdurchmesser:

16...16 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

nein

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

ja

Mit Einlage:

nein

Klemmschelle anreihbar, hellgrau