DIETZEL - DIE082210 PVC-Klemmschelle, A 16 mm, anreihbar, g - 082210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...16 mm
Geschlossen - nein
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Anreihbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
9002579822107
Artikelnummer
DIE082210
Herstellernummer
082210
Hersteller
DIE
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16...16 mm
Geschlossen:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Farbe:
grau


