DIETZEL - DIE082179 PVC-Klemmschelle, A 20 mm, anreihbar, s - 082179

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 20...20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - nein
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9002579821797
Artikelnummer
DIE082179
Herstellernummer
082179
Hersteller
DIE
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20...20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
nein
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
ja
Mit Einlage:
nein


