DIETZEL - DIE082177 PVC-Klemmschelle, A 20 mm, anreihbar, g - 082177

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 20...20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9002579821773
Artikelnummer
DIE082177
Herstellernummer
082177
Hersteller
DIE
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20...20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
nein
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
ja
Mit Einlage:
nein


