Startseite

DIETZEL - DIE082161 PP-Schraubverbinder A˜ 32 mm, druckdicht - 082161

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE082161 PP-Schraubverbinder A˜ 32 mm, druckdicht

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Rohrdurchmesser - 32 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Länge - 114 mm

  • Geschlossen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579821612

Artikelnummer

DIE082161

Herstellernummer

082161

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Rohrdurchmesser:

32 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge:

114 mm

Geschlossen:

ja

Oberfläche poliert:

nein

PP-Schraubverbinder # 32 mm, druckdicht, transparent/orange