Startseite

DIETZEL - DIE082160 PP-Schraubverbinder A˜ 40 mm, druckdicht - 082160

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE082160 PP-Schraubverbinder A˜ 40 mm, druckdicht

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Oberfläche poliert - nein

  • Rohrdurchmesser - 40 mm

  • Länge - 127 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579821605

Artikelnummer

DIE082160

Herstellernummer

082160

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

nein

Rohrdurchmesser:

40 mm

Länge:

127 mm

Geschlossen:

ja

PP-Schraubverbinder # 40 mm, druckdicht, transparent/orange