DIETZEL - DIE082159 PP-Schraubverbinder A 50 mm, druckdicht

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Rohrdurchmesser - 50 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Länge - 146 mm
Geschlossen - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579821599
Artikelnummer
DIE082159
Herstellernummer
082159
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Rohrdurchmesser:
50 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
146 mm
Geschlossen:
ja
Oberfläche poliert:
nein
PP-Schraubverbinder # 50 mm, druckdicht, transparent/orange