DIETZEL - DIE082000 HFT-Anschluss-Nippel, A 50 mm fA1/4r A - 082000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rohreinführung
Farbe - grau
RAL-Nummer (ähnlich) - 7037
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - ja
Packung
1 ST
Ausführung:
Rohreinführung
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7037
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
ja
HFT-Anschluss-Nippel hellgrau für HFPR 16-39


