Startseite

DIETZEL - DIE080972 PVC-Reparatur-Halbrohr-Muffe, A˜ 40 mm, - 080972

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE080972 PVC-Reparatur-Halbrohr-Muffe, A˜ 40 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Rohrdurchmesser - 40 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Länge - 0 mm

  • Geschlossen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579809726

Artikelnummer

DIE080972

Herstellernummer

080972

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Rohrdurchmesser:

40 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge:

0 mm

Geschlossen:

ja

Oberfläche poliert:

nein

Halbrohrmuffe druckdicht 10bar, System Gabocom, L=125mm