DIETZEL - DIE080817 HFT-Schelle, zweilappig, A 63 mm, halog - 080817

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 63...63 mm
Geschlossen - nein
Werkstoff - Kunststoff
Anreihbar - nein
Max. Anzahl der Rohre - 1
Packung
1 ST
EAN
9002579808170
Artikelnummer
DIE080817
Herstellernummer
080817
Hersteller
DIE
Geeignet für Rohrdurchmesser:
63...63 mm
Geschlossen:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für Rohrdurchmesser:63...63 mm, Werkstoff:Kunststoff, Max. Anzahl der Rohre:1, Befestigungsart:Schraubloch, Farbe:grau


