DIETZEL - DIE080816 HFT-Schelle, zweilappig, A 50 mm, halog - 080816

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 50...50 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
9002579808163
Artikelnummer
DIE080816
Herstellernummer
080816
Hersteller
DIE
Geeignet für Rohrdurchmesser:
50...50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
nein
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
Geeignet für Rohrdurchmesser:50...50 mm, Werkstoff:Kunststoff, Max. Anzahl der Rohre:1, Befestigungsart:Schraubloch, Farbe:grau


