Startseite

DIETZEL - DIE080814 HFT-Schelle, zweilappig, A˜ 32 mm, halog - 080814

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE080814 HFT-Schelle, zweilappig, A˜ 32 mm, halog

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 32...32 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579808149

Artikelnummer

DIE080814

Herstellernummer

080814

Hersteller

DIE

Geeignet für Rohrdurchmesser:

32...32 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

nein

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Geeignet für Rohrdurchmesser:32...32 mm, Werkstoff:Kunststoff, Max. Anzahl der Rohre:1, Befestigungsart:Schraubloch, Farbe:grau