Startseite

DIETZEL - DIE080813 HFT-Schelle, zweilappig, A˜ 25 mm, halog - 080813

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE080813 HFT-Schelle, zweilappig, A˜ 25 mm, halog

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579808132

Artikelnummer

DIE080813

Herstellernummer

080813

Hersteller

DIE

Geeignet für Rohrdurchmesser:

25...25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

nein

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Geeignet für Rohrdurchmesser:25...25 mm, Werkstoff:Kunststoff, Max. Anzahl der Rohre:1, Befestigungsart:Schraubloch, Farbe:grau