DIETZEL - DIE080812 HFT-Schelle, zweilappig, A 20 mm, halog - 080812

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 20...20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9002579808125
Artikelnummer
DIE080812
Herstellernummer
080812
Hersteller
DIE
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20...20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
nein
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein


