Startseite

DIETZEL - DIE080215 STAPA-Gewindemuffe, A˜ 16 mm, feuerverzi - 080215

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE080215 STAPA-Gewindemuffe, A˜ 16 mm, feuerverzi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579802154

Artikelnummer

DIE080215

Herstellernummer

080215

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

Gewinde

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Stahlpanzergewindemuffe, feuerverzinkt