Startseite

DIETZEL - DIE080211 STAPA-Steckrohr, A˜ 16 mm, starr, schwer - 080211

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE080211 STAPA-Steckrohr, A˜ 16 mm, starr, schwer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Außendurchmesser - 16 mm

  • Ausführung - starr

  • Innendurchmesser - 14 mm

Packung

  • 1 M

EAN

9002579802116

Artikelnummer

DIE080211

Herstellernummer

080211

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Außendurchmesser:

16 mm

Ausführung:

starr

Innendurchmesser:

14 mm

Werkstoffgüte:

Stahl (Bandstahl gewalzt)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Einsatztemperatur:

-45...400 °C

Stahlpanzersteckrohr starr, feuerverzinkt