Startseite

DIETZEL - DIE080210 STAPA-Gewinderohr, A˜ 16 mm, starr, pulv - 080210

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE080210 STAPA-Gewinderohr, A˜ 16 mm, starr, pulv

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Ausführung - starr

  • Außendurchmesser - 16 mm

  • Innendurchmesser - 13.2 mm

Packung

  • 1 M

EAN

9002579802109

Artikelnummer

DIE080210

Herstellernummer

080210

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung:

starr

Außendurchmesser:

16 mm

Innendurchmesser:

13.2 mm

Werkstoffgüte:

Stahl (Bandstahl gewalzt)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Installation im Freien:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

ja

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Einsatztemperatur:

-45...400 °C

STAPA-Gewinderohr, # 16 mm, starr, pulverbeschichtet, schwarz, inkl.Muffe, 3 m