DIETZEL - DIE079937 Hammerkopfschraube, fA1/4r A2/A4, A 12 - 079937

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Länge - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
2000001797853
Artikelnummer
DIE079937
Herstellernummer
079937
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
60 mm
Kopfbreite:
41.6 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt, Gewindemaß (metrisch):12, Länge:60 mm, Kopfbreite:41,6 mm, Geeignet für Montageschiene


