DIETZEL - DIE079936 Hammerkopfschraube, fA1/4r A2/A4, A 12 - 079936

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Länge - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579799362
Artikelnummer
DIE079936
Herstellernummer
079936
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
50 mm
Kopfbreite:
41.6 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt, Gewindemaß (metrisch):12, Länge:50 mm, Kopfbreite:41,6 mm, Geeignet für Montageschiene


