Startseite

DIETZEL - DIE079935 Hammerkopfschraube, fA1/4r A2/A4, A˜ 12 - 079935

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079935 Hammerkopfschraube, fA1/4r A2/A4, A˜ 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Länge - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001797648

Artikelnummer

DIE079935

Herstellernummer

079935

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

12

Länge:

40 mm

Kopfbreite:

41.6 mm

Geeignet für Montageschiene:

ja

Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt, Gewindemaß (metrisch):12, Länge:40 mm, Kopfbreite:41,6 mm, Geeignet für Montageschiene