Startseite

DIETZEL - DIE079886 Steigetrasse, mittelschwer, 600x6000 mm,

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079886 Steigetrasse, mittelschwer, 600x6000 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Höhe - 50 mm

  • Länge - 6000 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918096616

Artikelnummer

DIE079886

Herstellernummer

079886

Hersteller

DIE

Breite:

600 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Höhe:

50 mm

Länge:

6000 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

600 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

23100 mm²

STU 50-06S Steigtrasse mittelschwer senzimierverzinkt L= 6m B= 0,6m