Startseite

DIETZEL - DIE079845 Installationskabelrinne, 50x60x3000 mm, - 079845

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079845 Installationskabelrinne, 50x60x3000 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4040918118738

Artikelnummer

DIE079845

Herstellernummer

079845

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Breite:

50 mm

Höhe:

60 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

2900 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RI 60-05S Installationsrinne senzimierverzinkt L=3m B=0,05m H=60mm