Startseite

DIETZEL - DIE079841 Kabelrinne schwer, gelocht, 300x60x3000 - 079841

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079841 Kabelrinne schwer, gelocht, 300x60x3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37.009 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4040918104502

Artikelnummer

DIE079841

Herstellernummer

079841

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

60 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1.5 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

17100 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RGS 60-30S Kabelrinne senzimierverzinkt L= 3m B= 0,3m A= 171cm2