DIETZEL - DIE079835 Kabelrinne, gelocht, 500x85x3000 mm, sen - 079835

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 500 mm
Höhe - 85 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56.905 km CO₂-Äquivalent
EAN
4040918104335
Artikelnummer
DIE079835
Herstellernummer
079835
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Breite:
500 mm
Höhe:
85 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
41100 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


