Startseite

DIETZEL - DIE079832 Kabelrinne, gelocht, 200x85x3000 mm, sen - 079832

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079832 Kabelrinne, gelocht, 200x85x3000 mm, sen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 85 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11.806 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4040918104304

Artikelnummer

DIE079832

Herstellernummer

079832

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Breite:

200 mm

Höhe:

85 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

0.75 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

16300 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RG 85-20S Kabelrinne senzimierverzinkt L= 3m B= 0,2m A= 163cm2