Startseite

DIETZEL - DIE079809 Kabelrinne, gelocht, 100x35x3000 mm, sen - 079809

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079809 Kabelrinne, gelocht, 100x35x3000 mm, sen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11.806 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4040918104144

Artikelnummer

DIE079809

Herstellernummer

079809

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Breite:

100 mm

Höhe:

35 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

0.75 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

3100 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RG 35-10S Kabelrinne senzimierverzinkt L= 3m B= 0,1m A= 31cm2