Startseite

DIETZEL - DIE079794 Rinnendeckel, mit Drehriegel, 200x3000 m - 079794

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079794 Rinnendeckel, mit Drehriegel, 200x3000 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918111029

Artikelnummer

DIE079794

Herstellernummer

079794

Hersteller

DIE

Oberteilbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.75 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

RDR 20E Rinnendeckel mit Riegel Edelstahl L= 3m B= 0,2m