Startseite

DIETZEL - DIE079793 Rinnendeckel, mit Drehriegel, 100x3000 m - 079793

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079793 Rinnendeckel, mit Drehriegel, 100x3000 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918104700

Artikelnummer

DIE079793

Herstellernummer

079793

Hersteller

DIE

Oberteilbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.75 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RDR 10S Rinnendeckel mit Riegel senzimierverzinkt L= 3m B= 0,1m