Startseite

DIETZEL - DIE079788 Rinnendeckel, 500x3000 mm, Edelstahl (V2 - 079788

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079788 Rinnendeckel, 500x3000 mm, Edelstahl (V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918110749

Artikelnummer

DIE079788

Herstellernummer

079788

Hersteller

DIE

Oberteilbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

1.25 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

RD 50E Rinnendeckel Edelstahl L= 3m B= 0,5m