Startseite

DIETZEL - DIE079777 Rinnendeckel, 100x3000 mm, tauchfeuerver - 079777

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079777 Rinnendeckel, 100x3000 mm, tauchfeuerver

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918084644

Artikelnummer

DIE079777

Herstellernummer

079777

Hersteller

DIE

Oberteilbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.75 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RD 10F Rinnendeckel tauchfeuerverzinkt L= 3m B= 0,1m