Startseite

DIETZEL - DIE079667 Hochfrequenz-Schelleneinlage, fA1/4r A˜ - 079667

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079667 Hochfrequenz-Schelleneinlage, fA1/4r A˜

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 100...100 mm

  • Montageart - sonstige

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Oberflächenschutz Schelle - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579796675

Artikelnummer

DIE079667

Herstellernummer

079667

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

100...100 mm

Montageart:

sonstige

Max. Anzahl der Kabel:

1

Oberflächenschutz Schelle:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Für Rohrgröße (metrisch):

100

Halogenfrei:

ja

HF EE 38 Hochfrequemzkabelschelle für Durchmesser 100mm