DIETZEL - DIE079666 Hochfrequenz-Schelleneinlage, fA1/4r A - 079666

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 100...100 mm
Für Rohrgröße (metrisch) - 100
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
1 ST
EAN
9002579796668
Artikelnummer
DIE079666
Herstellernummer
079666
Hersteller
DIE
Spannbereich:
100...100 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
100
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Montageart:
sonstige
Halogenfrei:
ja


