Startseite

DIETZEL - DIE079659 Hochfrequenz-Schelleneinlage, fA1/4r A˜ - 079659

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079659 Hochfrequenz-Schelleneinlage, fA1/4r A˜

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 37...37 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579796590

Artikelnummer

DIE079659

Herstellernummer

079659

Hersteller

DIE

Spannbereich:

37...37 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Montageart:

sonstige

Halogenfrei:

ja

HF EE 150 Hochfrequemzkabelschelle für Durchmesser 37mm