DIETZEL - DIE079658 Hochfrequenz-Schelleneinlage, fA1/4r A - 079658

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 37...37 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9002579796583
Artikelnummer
DIE079658
Herstellernummer
079658
Hersteller
DIE
Spannbereich:
37...37 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Montageart:
sonstige
Halogenfrei:
ja


