Startseite

DIETZEL - DIE079641 Hochfrequenz-Kabelschelle, fA1/4r A˜ 62 - 079641

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079641 Hochfrequenz-Kabelschelle, fA1/4r A˜ 62

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 62...62 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579796415

Artikelnummer

DIE079641

Herstellernummer

079641

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

62...62 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

HF EAC 50 3 Hochfrequemzkabelschelle für Durchmesser 62mm