Startseite

DIETZEL - DIE079638 Hochfrequenz-Kabelschelle,f. A˜160mm,80m - 079638

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079638 Hochfrequenz-Kabelschelle,f. A˜160mm,80m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 160...160 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579796385

Artikelnummer

DIE079638

Herstellernummer

079638

Hersteller

DIE

Spannbereich:

160...160 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Montageart:

Winkelprofil

Halogenfrei:

ja

HF ES 80 6 Hochfrequemzkabelschelle für Durchmesser 160mm