Startseite

DIETZEL - DIE079635 Hochfrequenz-Kabelschelle,f. A˜128mm,50m - 079635

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079635 Hochfrequenz-Kabelschelle,f. A˜128mm,50m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 128...128 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579796354

Artikelnummer

DIE079635

Herstellernummer

079635

Hersteller

DIE

Spannbereich:

128...128 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Montageart:

Winkelprofil

Halogenfrei:

ja

HF ES 50 5 Hochfrequemzkabelschelle für Durchmesser 128mm